Fühlhebelmessgerät K32 0,8mm Ablesung 0,01mm rückwärtig

Artikelnummer: Z00057943
EAN: 1234
Herstellernummer: 30027
Fühlhebelmessgerät K32 0,8mm Ablesung 0,01mm rückwärtig
Inkl. Steuern: 99,13 € VE 1 Stück Netto 83,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Genauigkeit nach DIN 2270 · automatische Umschaltung der Messrichtung · wesentliche Lagerstellen der Messwerke sind in präzisen Lochsteinen gelagert · Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisionskugellagern · Gehäuse hartverchromt · antimagnetische Anzeige (gewöhnliche Magnetfelder sind ohne Einfluss auf die Ablesung)· drei eingefräste Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschaftes · drehbare Strichskala Messeinsatz mit 2 mm HM-Kugel Messeinsatzgewinde M1,6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat ohne Werkskalibrierung
Bezifferung 0-40-0
Außenring-Ø (mm) 32
Ablesung (mm) 0,01
Modell K 32
Messeinsatzlänge (mm) 12,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen