Kleinmessuhr KM1000T 1mm Ablesung 0,001mm m.Werkskalibrierung

Artikelnummer: Z00057961
EAN: 4054773008882
Herstellernummer: 10051KAL
Kleinmessuhr KM1000T 1mm Ablesung 0,001mm m.Werkskalibrierung
Inkl. Steuern: 108,12 € VE 1 Stück Netto 90,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes · Außenring-Ø 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat mit Werkskalibrierung
Außenring-Ø (mm) 40
Ablesung (mm) 0,001
1 Zeigerumdrehung (mm) 0,2
Modell KM 1000 T
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen