Kleinmessuhr KM4S 3mm Ablesung 0,01mm m.Stoßschutz

Artikelnummer: Z00058083
EAN: 4031452100020
Herstellernummer: 10002
Kleinmessuhr KM4S 3mm Ablesung 0,01mm m.Stoßschutz
Inkl. Steuern: 66,84 € VE 1 Stück Netto 56,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat ohne Werkskalibrierung
Außenring-Ø (mm) 40
Ablesung (mm) 0,01
1 Zeigerumdrehung (mm) 0,5
Modell KM 4S
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen