Kleinmessuhr KM4T 3mm Ablesung 0,01mm m.Werkskalibrierung

Artikelnummer: Z00057957
EAN: 4054773008844
Herstellernummer: 10006KAL
Käfer
Kleinmessuhr KM4T 3mm Ablesung 0,01mm m.Werkskalibrierung
Inkl. Steuern: 64,93 € VE 1 Stück Netto 54,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat mit Werkskalibrierung
Außenring-Ø (mm) 40
Ablesung (mm) 0,01
1 Zeigerumdrehung (mm) 0,5
Modell KM 4T
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen