Käfer Kleinmessuhr KM4T 3mm Ablesung 0,01mm

Artikelnummer: Z00058081
EAN: 4031452100068
Herstellernummer: 10006
Käfer Kleinmessuhr KM4T 3mm Ablesung 0,01mm
Brutto Set-Preis 46,04 € Netto 38,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung 0,01 Millimeter
1 Zeigerumdrehung 0,5 Millimeter
Modell KM 4T
Zertifikat ohne Werkskalibrierung
Außenring-Ø 40 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]