Käfer Kleinmessuhr KM6T 3mm Ablesung 0,01mm

Artikelnummer: Z00058016
EAN: 4031452100136
Herstellernummer: 10013
Käfer Kleinmessuhr KM6T 3mm Ablesung 0,01mm
Brutto Set-Preis 60,11 € Netto 50,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung 0,01 Millimeter
Zertifikat ohne Werkskalibrierung
Modell KM 6T
Außenring-Ø 32 Millimeter
1 Zeigerumdrehung 0,5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]