Kleinmessuhr KM6T 3mm Ablesung 0,01mm m.Werkskalibrierung

Artikelnummer: Z00058018
EAN: 4054773009209
Herstellernummer: 10013KAL
Kleinmessuhr KM6T 3mm Ablesung 0,01mm m.Werkskalibrierung
Inkl. Steuern: 72,90 € VE 1 Stück Netto 61,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenring-Ø 32 Millimeter
Zertifikat mit Werkskalibrierung
1 Zeigerumdrehung 0,5 Millimeter
Modell KM 6T
Ablesung 0,01 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen