Messuhr M10B 20mm Ablesung 0,1mm m.Werkskalibrierung

Artikelnummer: Z00057990
EAN: 4054773009070
Herstellernummer: 10063KAL
Messuhr M10B 20mm Ablesung 0,1mm m.Werkskalibrierung
Inkl. Steuern: 63,94 € VE 1 Stück Netto 53,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · ohne Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat mit Werkskalibrierung
Außenring-Ø (mm) 58
Ablesung (mm) 0,1
1 Zeigerumdrehung (mm) 10
Modell M 10B
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen