Messuhr M2/30T 30mm Ablesung 0,01mm gr.Messspanne m.Werkskalibrierung

Artikelnummer: Z00057964
EAN: 4054773008912
Herstellernummer: 10029KAL
Käfer
Messuhr M2/30T 30mm Ablesung 0,01mm gr.Messspanne m.Werkskalibrierung
Inkl. Steuern: 93,07 € VE 1 Stück Netto 78,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Genauigkeit nach Werksnorm · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · mit großer Messspanne · bei dieser Messuhr ermöglicht die zentrisch angeordnete Millimeteranzeige eine sichere und einfache Ablesung · Messwerk ist an wichtigen Stellen in Rubin gelagert · Einspannschaft (Ø 8 mm h 6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Außenring-Ø 58 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat mit Werkskalibrierung
Außenring-Ø (mm) 58
Ablesung (mm) 0,01
1 Zeigerumdrehung (mm) 1,0
Modell M2 / 30T
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen