Messuhr M2T B 10mm Ablesung 0,01mm Zif- fernblatt beidseitig m.Werkskalibrierung

Artikelnummer: Z00057976
EAN: 4054773008998
Herstellernummer: 10258KAL
Käfer
Messuhr M2T B 10mm Ablesung 0,01mm Zif- fernblatt beidseitig m.Werkskalibrierung
Inkl. Steuern: 60,52 € VE 1 Stück Netto 50,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Genauigkeit nach Werksnorm · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing · Außenring-Ø 58 mm · Anwendung: 40 00 851 406: Tiefenmessung 40 00 851 407: Vergleichsmessung 40 00 851 408: Messung in Sonderlagen 40 00 851 409: Messung in weicher Güte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat mit Werkskalibrierung
Außenring-Ø (mm) 58
Ablesung (mm) 0,01
1 Zeigerumdrehung (mm) 1
Modell M2T B
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen