Messuhr M2T E 10mm Ablesung 0,01mm erhöhte Messkraft

Artikelnummer: Z00057973
EAN: 4031452102598
Herstellernummer: 10259
Käfer
Messuhr M2T E 10mm Ablesung 0,01mm erhöhte Messkraft
Inkl. Steuern: 53,54 € VE 1 Stück Netto 44,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Genauigkeit nach Werksnorm · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing · Außenring-Ø 58 mm · Anwendung: 40 00 851 401: Tiefenmessung 40 00 851 402: Vergleichsmessung 40 00 851 403: Messung in Sonderlagen 40 00 851 404: Messung in weicher Güte

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat ohne Werkskalibrierung
Außenring-Ø (mm) 58
Ablesung (mm) 0,01
1 Zeigerumdrehung (mm) 1
Modell M2T E
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen