Messuhr M2TK 10mm Ablesung 0,01mm konz- entrische Anzeige m.Werkskalibrierung

Artikelnummer: Z00058007
EAN: 4054773009155
Herstellernummer: 10022KAL
Messuhr M2TK 10mm Ablesung 0,01mm konz- entrische Anzeige m.Werkskalibrierung
Inkl. Steuern: 67,26 € VE 1 Stück Netto 56,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · beide Zeiger konzentrisch angeordnet, dadurch wird eine besonders übersichtliche Ablesung ermöglicht · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Außenring-Ø 58 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat mit Werkskalibrierung
Modell M2 TK
Ablesung 0,01 Millimeter
1 Zeigerumdrehung 1,0 Millimeter
Außenring-Ø 58 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen