Käfer Messuhr M3S 5mm Ablesung 0,01mm m.Stoßschutz

Artikelnummer: Z00057991
EAN: 4031452100327
Herstellernummer: 10032
Käfer Messuhr M3S 5mm Ablesung 0,01mm m.Stoßschutz
Inkl. Steuern: 69,95 € VE 1 Stück Netto 58,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ganzmetallgehäuse · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · mit 2 Zeigern · Außenring-Ø 58 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung 0,01 Millimeter
Außenring-Ø 58 Millimeter
Zertifikat ohne Werkskalibrierung
Modell M3 S
1 Zeigerumdrehung 0,5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen