Sicherheitsmessuhr SI-100 1mm Ablesung 0,01mm m.Stoßschutz m.Werkskalibrierung

Artikelnummer: Z00057998
EAN: 4054773009117
Herstellernummer: 10232KAL
Sicherheitsmessuhr SI-100 1mm Ablesung 0,01mm m.Stoßschutz m.Werkskalibrierung
Inkl. Steuern: 71,80 € VE 1 Stück Netto 60,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · mit Freihub und Stoßschutz · falsche Zeigerumdrehung ausgeschlossen · Nullstellung durch Drehen des gerändelten Außenrings · Strichskalen um 36° drehbar · Messeinsatz wechselbar· Einspannschaft (Ø 8 mm h6)· Messbolzen aus nichtrostendem Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat mit Werkskalibrierung
Freihub (mm) 9,0
Außenring-Ø (mm) 58
Ablesung (mm) 0,01
Modell SI-100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen