Sicherheitsmessuhr SI-45 0,4mm Ablesung 0,01mm m.Stoßschutz

Artikelnummer: Z00057993
EAN: 4031452100051
Herstellernummer: 10005
Käfer
Sicherheitsmessuhr SI-45 0,4mm Ablesung 0,01mm m.Stoßschutz
Inkl. Steuern: 64,40 € VE 1 Stück Netto 54,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · mit Freihub und Stoßschutz · falsche Zeigerumdrehung ausgeschlossen · Nullstellung durch Drehen des gerändelten Außenrings · Strichskalen um 36° drehbar · Messeinsatz wechselbar · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Messbolzen aus nichtrostendem Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zertifikat ohne Werkskalibrierung
Freihub (mm) 4,5
Außenring-Ø (mm) 40
Ablesung (mm) 0,01
Modell SI-45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen