BRONZE Handbürste, Zinnbronzedraht, gewellt, 4 Reihen

Artikelnummer: Z00494015
EAN: 4042146540039
Herstellernummer: 963.9585
BRONZE Handbürste, Zinnbronzedraht, gewellt, 4 Reihen
Inkl. Steuern: 31,54 € VE 1 Stück Netto 26,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 120
Gesamtlänge L1 in mm 290
Gewicht in g 130
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Handgriff Holzgriff
Reihenzahl (Stück) 4
Hauptkatalogseite K15I_322
Höhe H (mm) 30
Material2 sehr bruchfest
Material1 Alluminium-Bronze
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen