BRONZE Handbürste, Zinnbronzedraht, gewellt, 5 Reihen

Artikelnummer: Z00494016
EAN: 4042146540046
Herstellernummer: 963.9586
BRONZE Handbürste, Zinnbronzedraht, gewellt, 5 Reihen
Inkl. Steuern: 26,39 € VE 1 Stück Netto 22,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Material1 Alluminium-Bronze
Gesamtlänge L1 in mm 290
Handgriff Holzgriff
Material2 sehr bruchfest
Gewicht in g 150 Gramm
Reihenzahl 5 Stück
Höhe H 30 Millimeter
Teillänge L2 in mm 120
Hauptkatalogseite K15I_322
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen