Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

kleinsorge Sicherheitsdrahtseilklemme DIN 1142-EN 13411-5 Gew.M8 Nenn-Gr.8,0mm verz.

Artikelnummer
Z00028434
EAN
4054773000381
Herstellernummer
22000800
Marke
kleinsorge
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
16,99 € 14,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Karton(s)

Laden...
Artikelnummer
Z00028434
EAN
4054773000381
Herstellernummer
22000800
Marke
kleinsorge

Technische Daten

Ausführungverzinkt
Breite45 Millimeter
Erforderliche Anzahl der Drahtseilklemmen6
Gewicht74 Gramm
GewindeM8
Höhe20 Millimeter
Länge35 Millimeter
Max. Drehmoment6,6 Newton-Meter
Nenngröße8,0 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen erfüllen in allen Belangen die gestellten Sicherheitsanforderungen DIN 1142 EN 13411-5 · Hinweis: Drahtseilklemmen nach dieser Norm (DIN 1142 EN 13411-5) sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt, wenn an diese sicherheitstechnische Anforderungen gestellt werden, d. h. wenn durch das Versagen der Seil-Endverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden können · sie dürfen im Hebezeugbetrieb eingesetzt werden Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente