Drahtseilschere 190mm 2K Griff FORMAT

Artikelnummer: Z00300354
EAN: 4317784521017
Herstellernummer: 4317784521017
Drahtseilschere 190mm 2K Griff FORMAT
Inkl. Steuern: 38,15 € VE 1 Stück Netto 32,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drahtseilschere, FORMAT Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen. Anwendung: Für ein- und mehrdrähtige Kupfer- oder Aluminiumkabel, Drahtseile, mittelharten Draht sowie Pianodraht geeignet. Attribute: Länge: 190 mm, Schneidwerte Ø: 7 mm, Schneidwerte Ø Drahtseile: 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte D mm 7
Schneidwerte D Drahtseile mm 4
Länge (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen