Drahtseil-/Kabelschere L.600mm pol. Drahtseil-D.14mm KNIPEX Kupfer-/Alu-

Artikelnummer: Z00051436
EAN: 4003773014539
Herstellernummer: 95 71 600
Knipex
Drahtseil-/Kabelschere L.600mm pol. Drahtseil-D.14mm KNIPEX Kupfer-/Alu-
Inkl. Steuern: 189,63 € VE 1 Stück Netto 159,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Kupfer- und Alukabel, Drahtseile und Rundstahl · auch zum Trennen von Freileitungsseilen mit Zugentlastungsdraht geeignet · winklige Schneidspitzen ermöglichen ein Durchtrennen einzelner Seilstränge · auswechselbarer Messerkopf · hochfeste Alu-Schenkel mit Kunststoffhüllen für gute Griffigkeit Werkstoff: Kopf aus Werkzeugstahl in Sondergüte poliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 600
Kupfer-/ Alukabel (mm²) 150
Drahtseil-Ø (mm) 14,0
Rundeisen-Ø (mm) 9,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen