KNIPEX Drahtseilschere geschmiedet poliert mit Kunststoff überzogen 190 mm

Artikelnummer:  
Z00051438 
EAN:  
4003773040651 
Herstellernummer:  
95 61 190 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

28,29 €

Netto 23,77 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

AWG 7
Drahtseil-Ø 5,0 Millimeter
Eisen-Ø 4,0 Millimeter
Gesamtlänge 190 Millimeter
Gewicht 314
Gewicht netto 314 Gramm
Griffe mit Kunststoff überzogen
Griffüberzug kunststoffgetaucht
Isoliert nach EN 60900 false
Kopf poliert
Kupfer-/ Alukabel 7,0 Quadratmillimeter
Kupferkabel Einleiter feindrähtig Ø 7,0 Millimeter
Länge 190 Millimeter
Oberflächenbehandlung poliert
Pianodraht Ø 2,5 Millimeter
RoHs n
Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser) 6.00 Millimeter
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig 10.00 Quadratmillimeter
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) 7.00 Millimeter
Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser) 5.00 Millimeter
Schneidwerte Eisen (Durchmesser) 4.00 Millimeter
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) 2.50 Millimeter
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) 4.00 Millimeter
VDE-geprüft false
Verpackung Breite 118.00 Millimeter
Verpackung Höhe 54.00 Millimeter
Verpackung Länge 195.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,234 Kubikdezimeter
mittelharter Draht Ø 4,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für harte Drahtseile z. B. Bowdenzüge · auch für Kabel und Rundstahl geeignet · mit Quetschfunktion für Fahrrad-Bowdenhüllen-Endkappen · präzises, leichtgängiges Schraubgelenk · im Gelenk liegende Öffnungsfeder · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl · in Öl gehärtet und angelassen · Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet · Schneidenhärte ca. 62 HRc
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben