Drehwendespanner Modell B 46 mm

Artikelnummer: Z00427736
EAN: 4030587000038
Drehwendespanner Modell B 46 mm
Inkl. Steuern: 123,43 € VE 1 Stück Netto 103,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

zum Klemmen

Feinmechaniker-Schraubstock mit auswechselbaren Alu-Backen. Jedes Werkstück wird sicher eingespannt und in der optimalen Position festgehalten.

Zum Anklemmen an Werkbankplatten bis 80 mm Stärke.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 70
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Backenbreite (mm) 46
Spanntiefe (mm) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen