Drehling HSSE Form-A 4,0x 63mm FORMAT

Artikelnummer: Z00291506
EAN: 4317784083232
Herstellernummer: 4317784083232
Drehling HSSE Form-A 4,0x 63mm FORMAT
Inkl. Steuern: 10,60 € VE 1 Stück Netto 8,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form A, rund/2780 Drehling HSSE Form-A 4,0x 63mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 63
D h8 mm 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen