Drehling HSSE Form-B 12x12x 63mm FORMAT

Artikelnummer: Z00291544
EAN: 4317784083553
Herstellernummer: 4317784083553
FORMAT
Drehling HSSE Form-B 12x12x 63mm FORMAT
Inkl. Steuern: 15,72 € VE 1 Stück Netto 13,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form B, Vierkant/2782 Drehling HSSE Form-B 12x12x 63mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 63
h13/h14 mm 12 x 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen