Drehling HSSE Form-B 8x 8x 63mm FORMAT

Artikelnummer: Z00291532
EAN: 4317784083447
Herstellernummer: 4317784083447
FORMAT
Drehling HSSE Form-B 8x 8x 63mm FORMAT
Inkl. Steuern: 9,96 € VE 1 Stück Netto 8,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form B, Vierkant/2782 Drehling HSSE Form-B 8x 8x 63mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 63
h13/h14 mm 8 x 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen