Drehling HSSE Form-E 12x 3x 80mm Trapez FORMAT

Artikelnummer: Z00291595
EAN: 4317784143226
Herstellernummer: 4317784143226
Drehling HSSE Form-E 12x 3x 80mm Trapez FORMAT
Inkl. Steuern: 9,04 € VE 1 Stück Netto 7,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form E, Trapez/2788 Drehling HSSE Form-E 12x 3x 80mm Trapez FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 80
h x b mm 12 x 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen