Drehling HSSE Form-L 12x 3x 85mm Index FORMAT

Artikelnummer: Z00291581
EAN: 4317784143080
Herstellernummer: 4317784143080
FORMAT
Drehling HSSE Form-L 12x 3x 85mm Index FORMAT
Inkl. Steuern: 18,56 € VE 1 Stück Netto 15,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form L1, Doppeltrapez/2786 Drehling HSSE Form-L 12x 3x 85mm Index FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 85
h x b mm 12 x 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen