Rundstab VHM 12 x 75mm geschl. FORMAT

Artikelnummer: Z00291633
EAN: 4317784085373
Herstellernummer: 4317784085373
FORMAT
Rundstab VHM 12 x 75mm geschl. FORMAT
Inkl. Steuern: 39,02 € VE 1 Stück Netto 32,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rundstab/2792 Rundstab VHM 12 x 75mm geschl. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 75
Größe gleich D h6 mm 12,0
Schneidenlänge (mm) 18,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen