Rundstab VHM 16 x100mm geschl. FORMAT

Artikelnummer: Z00291635
EAN: 4317784085397
Herstellernummer: 4317784085397
Rundstab VHM 16 x100mm geschl. FORMAT
Inkl. Steuern: 86,72 € VE 1 Stück Netto 72,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rundstab/2792 Rundstab VHM 16 x100mm geschl. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 100
Größe gleich D h6 mm 16,0
Schneidenlänge (mm) 24,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen