Rundstab VHM 2,5x 50mm geschl. FORMAT

Artikelnummer: Z00291621
EAN: 4317784085250
Herstellernummer: 4317784085250
Rundstab VHM 2,5x 50mm geschl. FORMAT
Inkl. Steuern: 10,64 € VE 1 Stück Netto 8,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rundstab/2792 Rundstab VHM 2,5x 50mm geschl. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 50
Größe gleich D h6 mm 2,5
Schneidenlänge (mm) 3,7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen