Rundstab VHM 4 x 50mm geschl. FORMAT

Artikelnummer: Z00291624
EAN: 4317784085281
Herstellernummer: 4317784085281
Rundstab VHM 4 x 50mm geschl. FORMAT
Inkl. Steuern: 7,40 € VE 1 Stück Netto 6,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rundstab/2792 Rundstab VHM 4 x 50mm geschl. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 50
Größe gleich D h6 mm 4,0
Schneidenlänge (mm) 6,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen