Drehling HSSE, Rechteck, Form D, Querschnitt 16 x 10 mm, Gesamtlänge 200 mm

Artikelnummer: Z00417478
EAN: 4030456099866
Drehling HSSE, Rechteck, Form D, Querschnitt 16 x 10 mm, Gesamtlänge 200 mm
Inkl. Steuern: 27,12 € VE 1 Stück Netto 22,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechteck - Form D

- Auf der ganzen Länge gehärtet, angelassen und maßhaltig geschliffen - Härte 65-68 HRC - Qualität HSS-E (1.3207)

- Form D mit rechteckigem Querschnitt - Toleranz h13 - DIN 4964

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 200
Querschnitt (mm) 16 x 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen