Drehling HSSE, Rechteck, Form D, Querschnitt 20 x 12 mm, Gesamtlänge 160 mm

Artikelnummer: Z00417482
EAN: 4030456101897
Drehling HSSE, Rechteck, Form D, Querschnitt 20 x 12 mm, Gesamtlänge 160 mm
Inkl. Steuern: 35,51 € VE 1 Stück Netto 29,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechteck - Form D

- Auf der ganzen Länge gehärtet, angelassen und maßhaltig geschliffen - Härte 65-68 HRC - Qualität HSS-E (1.3207)

- Form D mit rechteckigem Querschnitt - Toleranz h13 - DIN 4964

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 160
Querschnitt (mm) 20 x 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen