Drehling HSSE, Vierkant, Form B, Querschnitt 16 x 16 mm, Gesamtlänge 200 mm

Artikelnummer: Z00417455
EAN: 4030456100166
Drehling HSSE, Vierkant, Form B, Querschnitt 16 x 16 mm, Gesamtlänge 200 mm
Inkl. Steuern: 32,43 € VE 1 Stück Netto 27,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vierkant - Form B

- Auf der ganzen Länge gehärtet, angelassen und maßhaltig geschliffen - Härte 65-68 HRC - Qualität HSS-E (1.3207)

- Form B mit quadratischem Querschnitt - Toleranz h13 - DIN 4964

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 200
Querschnitt (mm) 16 x 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen