Drehmeissel HM DIN4976 10x10x 90mm K10/20 FORMAT

Artikelnummer: Z00291842
EAN: 4317784082914
Herstellernummer: 4317784082914
Drehmeissel HM DIN4976 10x10x 90mm K10/20 FORMAT
Inkl. Steuern: 7,33 € VE 1 Stück Netto 6,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

K10/20/2856 Drehmeissel HM DIN4976 10x10x 90mm K10/20 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 90
Schaft-Vierkant mm 10 x 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen