Drehmeissel HSSE DIN4952R8x 8x 80 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00291671
EAN: 4317784129862
Herstellernummer: 4317784129862
Drehmeissel HSSE DIN4952R8x 8x 80 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 23,73 € VE 1 Stück Netto 19,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rechts/2830 Drehmeissel HSSE DIN4952R8x 8x 80 mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 100
Schaft-Vierkant mm 8 x 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen