Elektrikermeißel 200x10x7mm 4KT

Artikelnummer: Z00048046
EAN: 4010883874472
Herstellernummer: 8744770
Elektrikermeißel 200x10x7mm 4KT
Inkl. Steuern: 4,52 € VE 1 Stück Netto 3,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium Stahl · In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen · Schlagköpfe induktiv angelassen · Arbeitsenden geschliffen und klar lackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 200
Schaftquerschnitt (mm) 7
Schneidenbreite (mm) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen