- 39%

GEDORE Elektrikermeißel 4-kant, 200x6x6 mm

Lieferung in 7 Werktag.

UVP 5,57 €
3,40 €

Netto 2,86 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Schaftbreite 6 Millimeter
Gewicht kg 0,054 Kilogramm
Schneidenbreite (a, b) 6 Millimeter
Länge (L, L1) 200 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Chrom-Vanadium-Stahl • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen • Schlagköpfe induktiv angelassen • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
GEDORE Handschutzgriff
UVP: 5,22 € 3,20 € Netto 2,69 € - zzgl. Versand
- 36%
GEDORE Gripzange, lange Backen 7"
UVP: 35,94 € 23,00 € Netto 19,33 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Fugenmeißel flachoval, 50 mm
UVP: 15,55 € 9,51 € Netto 7,99 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Nietkopfsetzer 5 mm
UVP: 7,14 € 4,38 € Netto 3,68 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Nietzieher 5 mm
UVP: 7,14 € 4,38 € Netto 3,68 € - zzgl. Versand
- 37%
carolus Flachmeißel, flachoval, 250x25x13 mm
UVP: 10,23 € 6,47 € Netto 5,44 € - zzgl. Versand
- 37%
carolus Schlitzmeißel flach, 240x26x7 mm
UVP: 7,78 € 4,94 € Netto 4,15 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Flachmeißel flachoval, 100x14x9 mm
UVP: 6,35 € 3,89 € Netto 3,27 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Flachmeißel flachoval, 200x23x13 mm
UVP: 12,00 € 7,32 € Netto 6,15 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben