• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

GEDORE Schlitzmeißel flachoval, mit Plastikgriff 240x26x7 mm

UVP: 15,73 € 9,62 € Netto 8,08 €
- 43%

GEDORE Handschutzgriff

UVP: 5,22 € 3,00 € Netto 2,52 €
- 39%

GEDORE Fliesenmeißel flach, 100x10 mm

UVP: 5,88 € 3,59 € Netto 3,02 €
- 38%
- 39%

GEDORE Elektrikermeißel 8-kant, 300x15x12 mm

Artikelnummer:  
Z00048052
EAN:  
4010883874601
Herstellernummer:  
8746040
Marke:  
GEDORE

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 12,14 €
7,43 €

Netto 6,24 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,264 Kilogramm
Länge (L, L1) 300 Millimeter
Schlüsselweite Schaft 12 Millimeter
Schneidenbreite (a, b) 15 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl 45CrMoV7 • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen • Schlagköpfe induktiv angelassen • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben