Eschenstiel 600mm f.Kaltschrot.-u. Warmschrotmeißel Esche

Artikelnummer: Z00047903
EAN: 4010883866392
Herstellernummer: 8663930
Gedore
Eschenstiel 600mm f.Kaltschrot.-u. Warmschrotmeißel Esche
Inkl. Steuern: 9,27 € VE 1 Stück Netto 7,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Eschenstiel · Ersatzstiel E 37 E · E 37 E: Für Kaltschrotmeißel No. 37 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen