GEDORE Fliesenmeißel flach, 100x10 mm

Artikelnummer: Z00048154
EAN: 4010883887946
Herstellernummer: 8879430
GEDORE Fliesenmeißel flach, 100x10 mm
UVP: 5,88 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 3,59 € Netto 3,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4 • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen • Schlagköpfe induktiv angelassen • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftquerschnitt 7 Millimeter
Schneidenbreite 10 Millimeter
Gesamtlänge 100 Millimeter
Verpackungseinheit 10 Stück
Länge 1 100 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Schaftbreite 7 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]