Schlitzmeißel 240mm flach m.Handschutz

Artikelnummer: Z00048003
EAN: 4010883872393
Herstellernummer: 8723930
Gedore
Schlitzmeißel 240mm flach m.Handschutz
Inkl. Steuern: 12,08 € VE 1 Stück Netto 10,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Molybdän-Vanadium Lufthärterstahl 45CrMoV7 · Geschmiedete Ausführung · In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen · Schlagköpfe induktiv angelassen · Arbeitsenden geschliffen und klar lackiert · 104 HS mit Handschutzgriff 108 UNI · 104 P mit Plastikgriff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 240
Schaftbreite (mm) 26
Schafthöhe (mm) 7
Schneidenbreite (mm) 26

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen