• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 43%

GEDORE Handschutzgriff

UVP: 5,22 € 3,00 € Netto 2,52 €
- 39%

GEDORE Fliesenmeißel flach, 100x10 mm

UVP: 5,88 € 3,59 € Netto 3,02 €
- 38%
- 39%

GEDORE Schlitzmeißel flachoval, mit Plastikgriff 240x26x7 mm

UVP: 15,73 € 9,62 € Netto 8,08 €
- 39%

GEDORE Spitzmeißel 8-kant, 200x16 mm

Artikelnummer:  
Z00048033 
EAN:  
4010883874106 
Herstellernummer:  
8741080 
Marke:  
GEDORE 

6 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 12,52 €
7,65 €

Netto 6,43 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,290 Kilogramm
Länge (L, L1) 200 Millimeter
Schlüsselweite Schaft 16 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Nach DIN 7256 • Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl 45CrMoV7 • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen • Schlagköpfe induktiv angelassen • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 43%
GEDORE Handschutzgriff
UVP: 5,22 € 3,00 € Netto 2,52 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Flachmeißel 8-kant, 150x16 mm
UVP: 7,97 € 4,88 € Netto 4,10 € - zzgl. Versand
- 38%
GEDORE Flachmeißel flachoval, 100x14x9 mm
UVP: 6,35 € 3,93 € Netto 3,30 € - zzgl. Versand
- 41%
GEDORE Flachmeißel flachoval, 200x23x13 mm
UVP: 12,00 € 7,03 € Netto 5,91 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Kreuzmeißel flachoval, 125x14x9 mm
UVP: 8,08 € 4,94 € Netto 4,15 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Schlitzmeißel flachoval, 240x26x7 mm
UVP: 12,41 € 7,58 € Netto 6,37 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Flachmeißel 8-kant, 250x24 mm
UVP: 21,55 € 13,17 € Netto 11,07 € - zzgl. Versand
- 41%
GEDORE Maurermeißel flachoval, 300x23x13 mm
UVP: 18,14 € 10,64 € Netto 8,94 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben