GEDORE Spitzmeißel 8-kant, 400x18 mm

Artikelnummer: Z00048038
EAN: 4010883874175
Herstellernummer: 8741750
GEDORE Spitzmeißel 8-kant, 400x18 mm
UVP: 20,67 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 12,63 € Netto 10,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN 7256 · Chrom-Molybdän-Vanadium Lufthärterstahl 45CrMoV7 · In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen · Schlagköpfe induktiv angelassen · Arbeitsenden geschliffen und klar lackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftquerschnitt 18 Millimeter
Gesamtlänge 400 Millimeter
Verpackungseinheit 10 Stück
Länge 1 400 Millimeter
Schlüsselweite Schaft 18 Millimeter
Zielgruppe Industrie

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]