Hakendrehmeißel, rechts, HM-K10/20, Schaft 25 x 25 mm

Artikelnummer: Z00417431
EAN: 4030456131627
Hakendrehmeißel, rechts, HM-K10/20, Schaft 25 x 25 mm
Inkl. Steuern: 18,03 € VE 1 Stück Netto 15,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HM-K10/20

Mit aufgelöteter HM-Schneidplatte nach DIN 4950. Werksnorm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 300
Stechbreite mm 8
Kleinster Bohrungs-Ø (mm) 60
Schaft h x b mm 25 x 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen