Drehmeißel innen, rechts, HM-K10/20, Schaft 20 x 20

Artikelnummer: Z00417334
EAN: 4030456141190
Drehmeißel innen, rechts, HM-K10/20, Schaft 20 x 20
Inkl. Steuern: 8,09 € VE 1 Stück Netto 6,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innen, HM-K10/20

Mit aufgelöteter HM-Schneidplatte nach DIN 4950. DIN 4973 - ISO 8.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 250
Schaft-Vierkant mm 20 x 20
Kleinster Bohrungs-Ø (mm) 34

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen