Schruppdrehmeißel außen, gebogen, rechts, HM-K10/20, Schaft 12 x 12 mm

Artikelnummer: Z00417311
EAN: 4030456139272
Schruppdrehmeißel außen, gebogen, rechts, HM-K10/20, Schaft 12 x 12 mm
Inkl. Steuern: 5,80 € VE 1 Stück Netto 4,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gebogen, HM-K10/20

Mit aufgelöteter HM-Schneidplatte nach DIN 4950. DIN 4972 - ISO 2.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 100
Schaft-Vierkant mm 12 x 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen