Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät 9-320 Nm

Artikelnummer: Z00416217
EAN: 4002805928349
Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät 9-320 Nm
Inkl. Steuern: 727,91 € VE 1 Stück Netto 611,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät DREMOTEST-E

Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel im Bereich von 9-320 Nm. Horizontale Überprüfung. Ausführung: - Einfaches elektronisches Prüfgerät mit integriertem Messwertgeber und CE-Zeichen - Mit feststehender Sechskantaufnahme SW 17 mm - Mit 3/8" und 1/2" Vierkant-Adapter SW 17 mm - Hohe Messgenauigkeit: ±1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, ±1 Digit - 1. Spitzenwerterkennung (first peak/Knackpunkt-Erkennung) - Autoreset Lieferumfang: - Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST-E - Netzteil mit Stecker und Euro-Adapter - Bedienungsanleitung - Prüfzertifikat

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Aufnahme Sechskant (mm) 17
Prüfbereich (Nm) 9 - 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen