GEDORE Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 90-1100 Nm

Artikelnummer: Z00047557
EAN: 4002805929148
Herstellernummer: 1947702
GEDORE Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 90-1100 Nm
Inkl. Steuern: 1.038,61 € VE 1 Stück Netto 872,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel im Bereich von 0,9 - 1100 N.m (modellabhängig) · mit integriertem Torsions-Messwertgeber (DMS) · mit Sechskantaufnahme · Messgenauigkeit ± 1% Toleranz bei allen Ablesewerten, ± 1 Digit · 1. Spitzenwerterkennung (first peak/Knackpunkterkennung) · Autoreset · umschaltbar zwischen N.m und lbf.ft. · serielle RS232-Schnittstelle · Kfz-Adapter für Spannungsversorgung mit 12 Volt optional lieferbar (Sonderzubehör - gehört nicht zum Lieferumfang)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mitgelieferte Adapter mm 12,5, 20,0 Millimeter
mitgelieferte Adapter 1/2, 3/4
Arbeitsbereich N.m 90 - 1100
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft. 66 - 811
Sechskantaufnahme 36 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen