Prüfgerät DREMOTEST E 90 -1100Nm Gedore

Artikelnummer: Z00303315
EAN: 1234
Herstellernummer: 8612-1000
Prüfgerät DREMOTEST E 90 -1100Nm Gedore
Inkl. Steuern: 1.201,94 € VE 1 Stück Netto 1.010,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Elektronisches Drehmomentprüfgerät DREMOTEST E Ausführung: Robuste Konstruktion mit integriertem Torsions-Messwertgeber (DMS). Zur Befestigung verfügt das Prüfgerät über 4 Bohrungen. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vier- bzw. Sechskantaufnahme. Zudem verfügen die Geräte über Vierkant-Adapter (Größen siehe Tabelle). Erste Spitzenwerterkennung (first peak/Knackpunkterkennung), Messgenauigkeit ± 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, ± 1 Digit. Umschaltbar zwischen N-m und lbf-ft. Zudem verfügt das Gerät über eine serielle Schnittstelle RS 232. Lieferung inkl. Netzteil mit Euro-Stecker, Bedienungsanleitung in 3 Sprachen und Prüfzertifikat. Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet. Hinweis: Kfz-Adapter für den mobilen Einsatz optional bestellbar (Bestell-Nr. 6254 0250). Attribute: Gewicht: 10,0 kg, Prüfbereich: 90,0-1100 N·m, Prüfbereich lbf·ft: 66,0-811,0 , Schlüsselweite: 36 mm, Vierkant-Adapter: 1/2 und 3/4 Zoll

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (1) 36 mm
Gewicht 10,0 KG_tmp
Vierkant-Adapter Zoll 1/2 und 3/4
Prüfbereich: 90,0-1100 Nm, 66,0-811,0 Ibfft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen